Skrutkovacia svorka z kujnej liatiny bez ochr. kr.
Skr.svorka z kuj.žel. bez ochr.kryt.
ZVIERKA Z TEMP.LIAT. KNECHT 1500X120MM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Robustné prevedenie (tyčové svorky)
Vysoká stabilita a zlepšená ochrana proti korózii
Fixné a posuvné tyče z vysoko kvalitnej kujnej liatiny, práškované
Pohyblivá prítlačná doska pretláčaná za studena, pozinkovaná
Maximálna bezpečnosť, nešmýka sa, ani neuvoľňuje
Prevencia proti vyšmyknutiu: ak zvierku nakloníte, závitový kolík zapadne do vodiaceho prvku
Vysoká stabilita a dobrá ochrana proti korózii
Dutá profilová lišta z kvalitnej ocele ťahanej za studena, so šesťnásobným rebrovaním, pozinkovaná
Mimoriadne odolná proti opotrebovaniu a jednoduchá na použitie
Vreteno s lichobežníkovým závitom, valcované a kalené
Hárky údajov(X)
Max. šírka zovretia | 1500 mm |
Roztvorenie (L1) | 120 mm |
Šírka profilu (B) | 35 mm |
Hrúbka profilu (L2) | 11 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!