Skrutkovacia svorka, kujná liatina
Skrutkovacia svorka z kujného železa, 2-zož. ruk.
ZVIERKA Z TEMP.LIAT. 600X120MM 2K RUK.
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Flexibilná 2-zložková rukoväť
- Ergonomicky prepracovaný dizajn
- S mäkkým puzdrom, ktoré pohodlne sedí v ruke aj pri najnáročnejších požiadavkách
- S hladkým krytom bez výstupkov
- Integrovaná ochrana pred prekĺzavaním zabraňuje uvoľneniu a prekĺzavaniu svorky
- Pevné a posuvné rameno zosilnené zvlnením vyrobené z vysokokvalitného kujného železa, s práškovou povrchovou úpravou
- Vysokokvalitný dutý profil na vystuženie proti torzným silám so 6-násobným ryhovaním
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Max. šírka zovretia | 600 mm |
Roztvorenie (L1) | 120 mm |
Šírka profilu (B) | 29 mm |
Hrúbka profilu (L2) | 9 mm |