Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

DIN 1474, nehr. oceľ A1, bez povrchovej úpravy

DIN 1474, nehr. oceľ A1, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 026790340

EAN 4050642149946

Cena za zvolené balenie
DIN 1474, nehr. oceľ A1, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 026790340

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks
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
ISO 8741, DIN 1474

Materiál

Ušľachtilá oceľ A1

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Menovitý priemer (d1)

3 mm

Dĺžka (l1)

40 mm

Dĺžka skosenia (a)

0,4 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie