Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

DIN 439 TZN

DIN 439 Stahl feuerverzinkt
MU-6KT-DIN439B-04-(TZN)-M20

Art.-Nr. 031869920

EAN 4055374112794

Preis für gewählte Verpackungseinheit
DIN 439 TZN

Art.-Nr. 031869920

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M20

Höhe (m1)

10 mm

Außenantrieb (s1)

SW30

Normen

DIN 439

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

04

Oberfläche

Feuerverzinkt

Form

B

Antriebart

Außensechskant

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Regelgewinde

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen