DIN 71412 450 A2C H2/S SF 10X1
Kegelschmiernippel, weitere
NPL-DIN71412-45°-(A2C)-H2/S-SF-10X1
Art.-Nr. 098635
EAN 4045727040188
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
Form | B, H2 |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1) | M10 x 1 |
Nenndurchmesser (d1) | 10 mm |
Länge (l1) | 15,5 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (lg) | 5,5 mm |
Normen | DIN 71412 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |