DIN 71412 450 A2C H2/S SF 6X1
Kegelschmiernippel, weitere
NPL-DIN71412-45GRD-(A2C)-H2/S-SF-6X1
Art.-Nr. 098636
EAN 4047376325418
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
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1) | M6 x 1 |
Nenndurchmesser (d1) | 6 mm |
Länge (l1) | 15,5 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (lg) | 5,5 mm |
Normen | DIN 71412 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |