DIN 71412 900 A2C H3/S SF 10X1
Kegelschmiernippel, weitere
NPL-DIN71412-90GRD-(A2C)-H3/S-SF-10X1
Art.-Nr. 098637
EAN 4046778724164
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
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1) | M10 x 1 |
Nenndurchmesser (d1) | 10 mm |
Länge (l1) | 16 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (lg) | 5,5 mm |
Schlüsselweite (s1) | 11 mm |
Normen | DIN 71412 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |