DIN 71412 H1/S SF
Kegelschmiernippel, weitere
NPL-DIN71412-H1-SF-(A2C)-10X1
Art.-Nr.
098632
EAN 4046778452128
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
Form | A, H1 |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1) | M6 x 1 |
Nenndurchmesser (d1) | 6 mm |
Normen | DIN 71412 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |