ASSY®plus FT, skrutka do dreva so zápustnou hlavou a frézovacími drážkami
ASSYplus VG, poz.oc. FT, záp.hl., fréz.drážka, AW
SKRUTKA-ZAP-VG-AW50-(A3K)-12,0X180/154
ASSYPLUS VG
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Je perfektná na konštrukčné výstuže (laterálnu tlakovú výstuž a laterálnu výstuž namáhanú ťahom) a statické spojenie druhých drevených profilov.
- Zápustná hlava s frézovacími drážkami je ideálna pre laterálne tlakové výstuže a kovové spojenia.
- Mimoriadne vysoká zaťažiteľnosť
- Mimoriadne krátke vzdialenosti hrán (ako predvŕtané)
- Prípustné predvŕtanie ako možnosť
- Uhol zaskrutkovania 0° – 90°.
- Schválenie pre tvrdé drevo, KERTO/LVL, lepené laminované drevo a iné drevené materiály
- Široká škála produktov od 8 x 120 mm do 12 x 600 mm
Hrot s vrtákom:
Mimoriadne malá vzdialenosť hrán, napríklad nosník 3 x d – d = 8 – 60 mm; nie je potrebné predvŕtanie, drevo sa neštiepa a nevylamuje sa
Závit:
Symetrický plný závit pre vysokú zaťažiteľnosť. Plastová povrchová úprava bez trenia: Umožňuje jednoduché skrutkovanie a znižuje uťahovací moment
Zápustná hlava s frézovacími drážkami
- Určená na skrutkové spojenia v kombinácii s oceľovými komponentmi
- Ideálna pre laterálne tlakové výstuže ložísk
- Odporúčanie: Kombinovať s uhlovou podložkou 45°
Hlava AW®
- Lepší prenos sily
- Optimálne centrovanie
- Dlhá prevádzková životnosť
- Rovnomerné rozloženie sily bráni poškodeniu povrchovej vrstvy
Materiál:
Vysokopevná oceľ pre vysoký vytrhávací moment/pozinkovaná, modrá pasivovaná
Musia sa dodržať požiadavky európskeho technického schválenia.
Dostupné pracovné dokumenty:
- Prehľadné výpočtové tabuľky pre rôzne štandardné aplikácie. Požiadajte obchodného zástupcu o bezplatnú kópiu.
- Softvér na kótovanie stavebného dreva, tabuľky záťaží a podrobné pokyny na spracovanie nájdete na stránke: www.wuerth.de/assy.
ETA–11/0190
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Skrutky so zápustnou hlavou s frézovacími drážkami ASSY plus FT sú skrutky s úplným závitom, ktoré sa môžu univerzálne používať na nových stavbách a pri renováciách. Sú ideálne na výstužové spojenia, laterálnu tlakovú výstuž a laterálnu výstuž namáhanú ťahom v drevených stavbách, pri tesárskych prácach, stavbe drevených domoch a v stavebných dieloch.
Napojenie kovu/dreva
Spojenia drevo-kov bývajú potrebné v moderných drevených stavbách. Spriahajúce spojenia pomocou ASSY plus FT vydržia väčšie sily. Vďaka vysoko presnému prenosu sily je to na tento účel obzvlášť vhodný variant zápustnej hlavy s frézovacími drážkami. Ideálny prostriedok na jemný prenos sily a dosiahnutie efektívneho statického spojenia je 45° uhlová podložka v kombinácii so skrutkami ASSY plus FT so zápustnou frézovacou hlavou.
Zosilnenie bočného tlaku s výstužným nosníkom
S výstužným nosníkom skrutka ASSY plus FT absorbuje tlakovú silu, ktorá sa má preniesť. Hlava spolu so závitom skrutky prenáša silu do skrutky prostredníctvom medziľahlého plechu a prenáša ju rovnomerne cez skrutku s úplným závitom do celého dreveného profilu. Zaťažiteľnosť nosníka sa zvýši a zabráni sa stláčaniu dreveného profilu.
Všeobecné bočné kompresné/ťahové výstuže
Namáhanie tlakom a ťahom dreva pozdĺž žilkovania dreva je malé. Skrutky ASSY plus FT umožňujú zvýšiť bočný tlak a pevnosť v ťahu dreva s využitím menšieho množstva dreva a efektívnejšieho dizajnu.
Laterálna výstuž namáhaná ťahom, drážky a prielomy
Pomocou skrutiek ASSY plus FT sa vystuženie na predchádzanie poruchám lepených nosníkov alebo iných nosníkov zvýšením pevnosti dreva v ťahu môže vykonať rýchlo a spoľahlivo. V porovnaní s konvenčnými výstužami, ako sú lepené závitové tyče alebo vystuženie bočnými nosníkmi pomocou dosiek z drevených materiálov, tento postup umožňuje vizuálne pôsobivé riešenia a významne skracuje čas potrebný na montáž.
Laterálna výstuž namáhaná ťahom pomocou skrutiek ASSY plus FT pri spájaní hlavných a vedľajších nosníkov s tvarovanými kovovými dielmi:
Slabým bodom pri spájaní hlavných a vedľajších nosníkov s tvarovanými kovovými dielmi je vrchný stredný rad spájajúcich klincov (nebezpečenstvo prasknutia). Laterálna výstuž namáhaná ťahom hlavného nosníka pomocou skrutiek ASSY plus FT v trámovej pätke môže eliminovať riziko bočného zlyhania.
Spojenie hlavného a vedľajšieho podperného nosníka
Doteraz sa na spojenia hlavných a vedľajších nosníkov používajú tvarované kovové diely, ako sú trámové pätky alebo skryté trámové spojky, ktoré sú časovo náročné na montáž. Skrutka ASSY plus FT poskytuje časovo úspornú a neviditeľnú alternatívu. Keď sa skrutky ASSY plus FT naskrutkujú v uhle 45°, absorbujú bočné sily spojenia. Ideálne pre aplikáciu: nastavovacej šablóny FT-fix.
Výstuž nepravých obrúb a laterálna výstuž podperných nosníkov
Často je potrebné vystužiť existujúce nosníky alebo trámy, hlavne pri renováciách starých budov. Pre výstuže typov nepravých obrúb a laterálnych podperných nosníkov skrutky ASSY plus FT ponúkajú účinné, cenovo efektívne technológie na zvýšenie zaťažiteľnosti nosníkov a zníženie ohýbania.
Stavba prefabrikovaných domov/stavba drevených rámov
Skrutka ASSY plus FT je optimálne riešenie problémov aj pri stavbe prefabrikovaných domov. Vďaka úplnému závitu môže absorbovať významne väčšie zaťaženie v ťahu, tlakové zaťaženie a šmykové zaťaženie. Spojenie preto nie je obmedzené prekročením odolnosti hlavy proti preťahovaniu. Hrot s vrtákom zaručuje, že základná konštrukcia sa počas skrutkovania nerozštiepi ani nezlomí v prípade malých vzdialeností hrán, čo sa často stáva, keď sa používajú skrutky bez hrotu s vrtákom.
Napojenie krokiev a väzníc
Súčasné kotvy krokva-väznica vyžadujú časovo náročnú montáž a majú aj nízku zaťažiteľnosť. ASSY plus FT je preto účinná alternatíva s výhodným časom montáže. Existujúci slabý bod skrutky so zápustnou hlavou ASSY 3.0 alebo ASSY 3.0 SK, preťahovanie hlavy, sa preto v prípade použitia ASSY plus FT môže ignorovať. Výsledkom je trvanlivé spojenie, a to aj keď drevený profil následne vyschne a zmrští sa.
Spojovacie väznice
V stavbách komerčných a priemyselných budov sa väznice podopierajúce krokvy budujú ako spojovacie väznice. Na vytvorenie viacnásobných polí nosníkov sa používajú jednočlenné nosníkové spojenia. Zvýši sa zaťažiteľnosť a na druhej strane sa môžu používať profily z menších materiálov. S pomocou sa dá spojenie vytvoriť rýchlo a jednoducho. Skrutka ASSY SK (konsolidácia) a v závislosti od zaťaženia skrutky ASSY plus FT s priemerom 6 mm alebo 8 mm sa vkladajú v pravých uhloch v každom spojovacom bode. Predvŕtanie nie je potrebné. Vďaka krátkym vzdialenostiam hrán ASSY plus FT sa môže udržať malá veľkosť drevených profilov. V porovnaní s montážou zúbkovaných spojovacích platní sa odstráni pracné zostavovanie kotiev a skrutiek, ako aj následné správne uťahovanie matíc skrutiek. Všetko, čo je na montáž skrutiek potrebné, je výkonná akumulátorová vŕtačka.
Pätkové nosníky/krajné nosníky
Pri návrhu domov s drevenou konštrukciou rámu bolo predtým normou budovať steny od podlahy k stropu. Stropnica preto v každom prípade leží na stenovom ráme dolného podlažia. Nosník v dôsledku toho prenikal cez vzduchotesnú úroveň a izoláciu vonkajšej steny. Preto je zvýšené úsilie, aby vonkajšie steny prechádzali ponad úroveň podlažia. Vďaka pripevňovaniu krajného nosníka skrutkami ASSY plus FT s úplným závitom, pätkové nosníky/krajné nosníky na zabezpečenie stropu sa teraz môžu pripevňovať rýchlo, účinne a jednoducho formou jednoduchého spriahajúceho spojenia. V tejto verzii konštrukcie je skrutkovacia šablóna FT-fix vhodná aj na nastavenie skrutkovacieho uhla a rozstupu skrutiek.
Renovácia hlavy trámu
Ťažko existuje stará budova so stropom z drevených nosníkov, v ktorej by nosné stropnice neboli poškodené. Drevo zabudované v murive môže byť infikované hubami alebo hmyzom. Nosníky bývajú zhnité alebo ťažko poškodené v nosnom bode. Tieto body sa môžu rýchlo a jednoducho renovovať pomocou bočne priskrutkovaných výstužových konzol a obnoví sa zaťažiteľnosť nosníka. Takto sa odstráni potreba úplnej výmeny poškodených nosníkov.
Výmena spojovacích tyčí v spojeniach drevo/drevo s dvojitým strihom
Na vykonanie tradičného jednoduchého spojenia spojovacími tyčami je potrebná mimoriadne vysoká presnosť montáže. V praxi to často vedie k problémom pri implementácii. Vizuálne čistejšou a finančne atraktívnejšou alternatívou je vytvorenie spojenia drevo/drevo s dvojitým strihom pomocou skrutiek ASSY plus FT. Montážne rozdiely sa môžu jednoducho kompenzovať ekvivalentnými zaťažiteľnosťami. V porovnaní so spojením nosníkovým kolíkom sa vyžaduje menší priemer vďaka výhodnému účinku efektu zaseknutia skrutky.
Menovitý priemer (d) | 12 mm |
Dĺžka (l) | 180 mm |
Dĺžka závitu (lg) (lg) | 154 mm |
Dĺžka závitu (so závrtným hrotom) (b) (b) | 154 mm |
Tvar hlavy | Zápustná hlava s frézovacími drážkami |
Podrobnosti o hlave | Frézovacie drážky |
Priemer hlavy (dh) | 22,5 mm |
Výška hlavy (k) | 7 mm |
Vnútorný pohon | AW50 |
Druh závitu | Závit pre skrutky do dreva |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Tvar závitu | Jeden závit |
Priemer jadra | 7,1 mm |
Tvar špičky | Závrtný hrot |
Materiál | Kalená oceľ |
Povrch | pozinkované |
Uhol zaskrutkovania max. | 90 Stupeň |
Uhol zaskrutkovania min. | 0 Stupeň |
Vhodnosť pre podklad | Preglejka |
Oblasť použitia | Drevená stavba |
Doplnkové príslušenstvo | Poistka hrotu |
Schválenie | ETA-11/0190 |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 81 g |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!