DIN 7995, Messingschraube, abgerundeter Senkkopf PZ
DIN 7995 Messing Z
SHR-LISEKPF-DIN7995-HO-MS-(F2J)-4,5X50
Art.-Nr. 014545 50
EAN 4011231200998
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 7995 PZ, Pozidriv Kreuzschlitz, abgerundeter Senkkopf
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Nenndurchmesser (d) | 4,5 mm |
Länge (l) | 50 mm |
Kopfdurchmesser (dh) | 8,3 mm |
Kopfhöhe (k) | 2,35 mm |
Innenantrieb | Z2 |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Verchromt |
RoHS-konform | Ja |