DL-Schlagschrauber DSS 3/4" H
Druckluft-Schlagschrauber DSS 3/4 Zoll CP
SHLGSHRBR-DL-(DSS3/4ZO-H)
DSS3/4ZO
Art.-Nr. 0703772
EAN 4024835344784
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Werkzeugaufnahme | 3/4 Zoll Außenvierkant |
Arbeitsdrehmoment max. | 1300 Nm |
Lösedrehmoment max. | 1360 Nm |
Betriebsdruck | 6,3 bar |
Schlauchinnendurchmesser min. | 13 mm |
Luftverbrauch | 216 l/min |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!