Skrutka do plechu s valcovou hlavou, tvar C s vnútorným šesťhranom
WN 4762, nehrdzavejúca oceľ A4, HEXSKT, tvar C
SKRUTKA-VALC-WN4762-A4/20H-5,5X22
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Závitorezné skrutky sú skrutky, ktoré si vytvárajú vlastný závit. Tieto skrutky si vytvárajú vlastný protizávit, keď sa zavádzajú do vopred pripraveného základného otvoru
- Referenčné hodnoty na určenie správneho priemeru otvoru sú uvedené v norme DIN 7975
Skrutky do plechu z nehrdzavejúcej ocele sú slabšie než skrutky do plechu z cementovanej ocele. Znamená to, že tieto skrutky nemôžu vytvoriť proti závit v plechu. Z tohto dôvodu sú vhodné len na použitie v mäkkých materiáloch, ako je napríklad hliník.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Lesklý |
Forma | C |
Menovitý priemer (d1) | 5,5 mm |
Dĺžka (l1) | 22 mm |
Priemer hlavy (dk) | 10 mm |
Výška hlavy (k1) | 6 mm |
Vnútorný pohon | IH5 |
Druh závitu | Závit do plechu |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Tvar hlavy | Valcová hlava |
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Nie |
Tvar špičky | C |