Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zásuvka 2-pólová 6V - 24V

2-kolíková zásuvka 6 V - 24 V
ZASTRCKA 24V PRE PRIVESNY VOZIK NFZ 2PO

Obj. č. 05553162
EAN 4047376017306

Cena za zvolené balenie
Zásuvka 2-pólová 6V - 24V

Obj. č. 05553162

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 2 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vylepšená ochrana proti striekajúcej vode a nečistotám


vďaka skrutkovému uzáveru



Prevádzková teplota: -40°C až +105°C



Max. menovitý prúd: 16 A



30 cm kábel 2,5 mm2 s puzdrom potiahnutým extrudovaným plastom

Zodpovedá norme ISO 4165



Trieda ochrany: IP 67

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál telesa

plast

Intenzita prúdu max.

16 A

Druh krytia IP

IP 67

ISO

4165

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Plochá zásuvka Neizolované

PUZDRO PLOCHE NASTRCNE

x 100 ks
Plochá zásuvka Neizolované

PUZDRO PLOCHE ZASUVNE POZINK.

x 100 ks
Odizolovacie kliešte nastaviteľné

KLIESTE ODIZOLOVACIE

Integrované nastavenie hĺbky rezu pre jemné nastavenie na rôzne izolačná materiály
x 1 ks
Kabeláž vozidla, okrúhly kábel (hadicové vedenie) FLRYY

AUTOKABEL ROZVODNY CIERNA

Balený tovar
x 50 m
Kabeláž vozidla, okrúhly kábel (hadicové vedenie) FLRYY

KABEL VIACZILOVY NYMHY CIERNA

Balený tovar
x 50 m
Sprej na kontakty

KONTAKT SPRAY 300 ML

Rýchlo a spoľahlivo odstraňuje problémy so zapaľovaním
Silikónové mazivo v spreji

MAZIVO SILIKONOVE 500ML

Priehľadné silikónové vodoodpudivé mazivo s mimoriadnymi mazacími a izolačnými vlastnosťami
Sprej na kontakty Odstraňovač oxidácie

SPREJ NA KONTAKTY ANTIOXIDACNY

Sprejový odstraňovač oxidácie
Sprej na kontakty Ochrana proti oxidácii

SPREJ NA KONTAKTY ANTIOXIDACNY

Sprej na ochranu proti oxidácii
Sprej na kontakty SW

SPREJ NA KONTAKTY ROZPRASOVACI

Špeciálny sprejový oplachovač
Bezotlačková ochranná povrchová úprava

OCHRANNY LAK NA KONTAKTY

Priehľadný sprejový ochranný lak