Čistič čelných skiel Screenwash Plus S nemrznúcou zmesou pre ostrekovače čelného skla
Čistič čelného skla screen clear Plus
NEMRZ. ZMES DO OSTREKOVACA PLUS -63°C 1L
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zlepšená ochrana pred mrazom
Spoľahlivo a účinne zabraňuje zamrznutiu ostrekovačov čelného skla a svetlometov
Vynikajúci vylepšený čistiaci účinok
Krištáľovo čistý výhľad napriek zimnej špine, napríklad cestnej soli a iným mastným nečistotám z ciest
Šetrný k materiálom
- Nepoškodzuje polykarbonátové sklo
- Šetrný voči lakom a gume
Vhodný pre vejárové dýzy
Vhodný pre všetky typy vozidiel
Efekt Easy-to-clean
- Tenké a rovnomerné namočenie skla umožňuje jednoduché čistenie.
- Trvanlivý účinok čistenia, pretože ďalšie nečistoty sa už rýchlo neusadzujú.
Poznámka týkajúca sa vhodnosti pre ostrekovače s vejárovými dýzami:
Vzhľadom na viskozitu tekutiny sa používanie v ostrekovačoch s vejárovými dýzami môže zaručiť len do teploty -15 °C pri riedení 1 : 1.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Obsah | 1 l |
Hmotnosť obsahu | 910 g |
Chemický základ | Voda a etanol |
Zápach/vôňa | Citrón |
Farba | Modrá |
Hodnota pH | 7,6 |
Ochrana proti mrazu max. | -63 °C |
Bod vzplanutia min. | 23 °C |
Hustota | 0,911 g/cm³ |
Podmienka pre hustotu | pri teplote 20°C |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 24 Mesiac |
Neobsahuje AOX. | Áno |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Biologická odbúrateľnosť | Áno |
Obal | Plastová fľaša |
Tabuľka miešania | ||
Ostrekovač okien | Voda | Nemrznúca kvapalina až do teploty pribl. |
Koncentrát | - | -63 °C |
2 diely | 1 diel | -35 °C |
1 diel | 1 diel | -23 °C |
1 diel | 2 diely | -12 °C |
V súlade s nariadením ASTM D 1177-98 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!