Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

DSG-Kupplungswerkzeug-Satz VW, Audi, Seat, Skoda 13-teilig

DSG-Kupplungswerkzeug-Satz 13-teilig
DSG-KUPPLUNGSWERKZEUG-SATZ-VW GRUPPE

Art.-Nr. 1952003450

EAN 4058794286663

Preis für gewählte Verpackungseinheit
DSG-Kupplungswerkzeug-Satz VW, Audi, Seat, Skoda 13-teilig

Art.-Nr. 1952003450

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für die fachgerechte De- und Montage von DSG Kupplungen an VAG.
  • Wird die Kupplung lediglich ein- und ausgebaut ist ein Einmessen nicht erforderlich. Wird das Kupplungspaket allerdings komplett erneuert, muss die Kupplung neu eingemessen werden.

  • Lieferung komplett inklusive aller Werkzeuge für die De- und Montage sowie für das Einmessen eines neuen DSG-Getriebe-Kupplungspaketes.


Lieferumfang


  • 1 x Abstützbrücke für De- und Montage des Kupplungsgehäuses (T10323)

  • 1 x Abzieher für Kupplungseinheit mit Bajonettaufnahme (T10373)

  • 1 x Endmaß zum Einmessen eines neuen Kupplungspaketes, Verwendung zweiseitig – Ermittlung der Einrücklagertiefe K1 + K2 (T10374)

  • 1 x Druckstück für Einbau und Positionierung der Kupplungseinheit (T10376)

  • 1 x Lockringzange – Ausbau Sicherungsring auf der Getriebewelle
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

An VW/Audi/Seat und Skoda-Modelle ab Baujahr 2004 mit DSG 7-Gang Getriebe (Code 0AM) und 6-Gang Getriebe (Code 08D)


AUDI A3 / SEAT Altea, Altea XL, Ibiza, Leon, Toldeo / SKODA Fabia, Octavia, Roomster, Superb, Yeti / VW Golf, Golf Plus, Jetta, Passat, Polo, Scirocco, Touran

Anzahl Teile

13 STK

Produktgewicht (per Stück)

7568,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen