Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

DUO-Aderendhülse mit Kunststoffhülse

DUO-Aderendhülse
AENDHUE-DUO-CU-(J2N)-GELB-1,0X8,0

Art.-Nr. 0557401

EAN 4011231463607

Preis für gewählte Verpackungseinheit
DUO-Aderendhülse mit Kunststoffhülse

Art.-Nr. 0557401

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Durchschleifen von Klemmen
  • Einführungstrichter aus Polypropylen

  • Farbkodierung in Anlehnung an DIN 46228 Teil 4

  • Made in Germany
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für fein- und feinstdrähtige Leiter z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 5 und 6

Anzahl Leitungen

2 STK

Drahtquerschnitt

1 mm²

Farbe

Gelb

Länge (l1)

15 mm

Hülsenlänge (l2)

8 mm

Hülseninnendurchmesser (d1)

1,95 mm

Wanddicke Hülse (s1)

0,15 mm

Einführungstrichterhöhe

3,4 mm

Einführungstrichterbreite

5,4 mm

Wanddicke Einführungstrichter (s2)

0,3 mm

Temperaturbeständigkeit max.

105 °C

Werkstoff

Kupfer

Oberfläche

Verzinnt

Halogenfrei

Ja

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Crimpzange Kompakt mit Seiteneinführung

CRIMPZANG-(0,14-16QMM)-(16/4S)

Für isolierte und unisolierte Aderendhülsen
x 1 St.
Crimpzange Kompakt mit Seiteneinführung

CRIMPZANG-(0,14-16QMM)-(16/6S)

Für isolierte und unisolierte Aderendhülsen
x 1 St.
Crimpzange mit Seiteneinführung

CRIMPZANG-(0,08-16QMM)-(16/4S)

Für isolierte und unisolierte Aderendhülsen
x 1 St.
Crimpzange mit Fronteinführung

CRIMPZANG-(0,08-10QMM)-(10/4FS)

Für isolierte und unisolierte Aderendhülsen
x 1 St.
Crimpzange mit Fronteinführung

CRIMPZANG-(0,08-16QMM)-(16/4F)

Für isolierte und unisolierte Aderendhülsen
x 1 St.
Abisolierzange automatisch-selbsteinstellend

ABISOZANG-AUTM-SELBSTEINSTL-(0,03-10QMM)

Automatisches Abtastsystem, keine Einstellung auf den Kabelquerschnitt notwendig
x 1 St.
Abisolierzange justierbar

ABISOZANG-SELBSTJUST-(0,02-10,0QMM)

Integrierte Schnitttiefeneinstellung zur Feinjustierung bei unterschiedlichen Isolationsmaterialien
x 1 St.
Crimpzange mit Seiteneinführung

CRIMPZANG-(0,08-16QMM)-(16/6S)

Für isolierte und unisolierte Aderendhülsen
x 1 St.
Crimpzange 360°-Einführung für isolierte und unisolierte Aderendhülsen

CRIMPZANG-(0,08-16,0QMM)-(16/4/360)

x 1 St.
Crimpzange 360°-Einführung für isolierte und unisolierte Aderendhülsen

CRIMPZANG-(0,08-16,0QMM)-(16/T/360)

x 1 St.
Abisolierzange justierbar

ABISOZANG-SELBSTJUST-(0,08-16QMM)

Integrierte Schnitttiefeneinstellung zur Feinjustierung bei unterschiedlichen Isolationsmaterialien