DUO-Aderendhülse mit Kunststoffhülse
DUO-Aderendhülse
AENDHUE-DUO-CU-(J2N)-GELB-6,0X14,0
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einführungstrichter aus Polypropylen
- Farbkodierung in Anlehnung an DIN 46228 Teil 4
- Made in Germany
Für fein- und feinstdrähtige Leiter z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 5 und 6
![]() | |
Anzahl Leitungen | 2 PCS |
Drahtquerschnitt | 6 mm² |
Farve | Gelb |
Länge (l1) | 26 mm |
Hülsenlänge (l2) | 14 mm |
Hülseninnendurchmesser (d1) | 4.8 mm |
Wanddicke Hülse (s1) | 0.2 mm |
Einführungstrichterhöhe | 6.9 mm |
Einführungstrichterbreite | 10 mm |
Wanddicke Einführungstrichter (s2) | 0.4 mm |
Temperaturbeständigkeit max. | 105 °C |
Werkstoff | Kupfer |
Overflade | Verzinnt |
Halogenfrei | Ja |
Datenblätter(X)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!