Dach - Reparaturband OMG EverSeal™
Dach-Reparaturband OMG EverSeal
OMG-EVERSEAL WEISS 15CM X 15LFM
Art.-Nr. 0838691002
EAN 4050642216143
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
OMG EverSeal™ist butyl - und bitumenfrei und nutzt die moderne Kunststoff - Klebepolymer - Technologie Advanced Synthetic Adhesive Polymer (ASAP) von OMG, womit die meisten Dachbeläge verklebt werden können. Einschließlich:
- EPDM
- TPO
- PVC (gealtert)
- HYPALON® / CSPE
- Modifiziertes Bitumen (keine besandeten Bahnen)
- Glatte Oberflächen
- Metall
Der Untergrund muss trocken und sauber von Verunreinigungen sein. Die Oberfläche kann mit geeigneten Reinigern gesäubert werden. Eine Verbesserung der Haftung kann durch ein anrauen der Oberfläche erreicht werden. Das Dachreparaturband wird auf Länge zugeschnitten, das Trennpapier entfernt, auf die abzudichtende Stelle auflegen und z. B. mit einer Andrückrolle angerollt. Der Untergrund muss mindestens eine Temperatur von + 5°C haben. Im Bedarfsfall kann der Untergrund mit geeigneten Hilfsmitteln angewärmt werden.
Temperaturbeständigkeit von - 40°C bis + 80°C
Datenblätter(X)
Farbe | Weiß |
Breite | 0,15 m |
Länge | 15 m |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 80 °C |