Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Dachbauschraube EUROFAST® EDS-B

Stahl Zink-Lamelle silber EUROFAST EDS-B Bohrsp.
SHR-SEKPF-(EDS-B-48110)-4,8X110

Art.-Nr. 0838048110
EAN 4038898948285

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Dachbauschraube EUROFAST® EDS-B

Art.-Nr. 0838048110

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Dachbauschraube zur Verschraubung von Dämmstoffen und Dachbahnen auf Stahltrapezblechen bis 2 x 1,25 mm, sowie auf Holzuntergründen. Stahl einsatzgehärtet

Zu verarbeiten mit Haltetellern, Form: N (Normal), D (Deep), H (High), XH (XtraHigh), Kunststofftrichter

Hinweis

Befestigerlänge auf


  • Stahltrapezuntergrund = Dachaufbau + mind. 20 mm / ETA

  • Holzuntergrund = Dachaufbau + mind. 30 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Flachdach

Werkstoff

Stahl gehärtet

Oberfläche

Zink-Lamelle silber

Kopfform

Linsenkopf

Spitzenform

Bohrspitze

Materialstärke Stahl max.

2,5 mm

Nenndurchmesser (d1)

4,8 mm

Länge (l1)

110 mm

Kopfdurchmesser (dk)

9 mm

Kopfhöhe (k1)

3,3 mm

Innenantrieb

TX25

RoHS-konform

Ja

Geeignet für Untergrund

Stahl

Geeignet für

Die Befestigung von Dämmung und Dachabdichtungen

Zulassung

ETA-06/0007

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen