Dachbauschraube EUROFAST® EDS-B
Stahl Zink-Lamelle silber EUROFAST EDS-B Bohrsp.
SHR-SEKPF-(EDS-B-48150)-4,8X150
Art.-Nr.
0838048150
EAN 4038898948797
Preis für gewählte Verpackungseinheit

Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Dachbauschraube zur Verschraubung von Dämmstoffen und Dachbahnen auf Stahltrapezblechen bis 2 x 1,25 mm, sowie auf Holzuntergründen. Stahl einsatzgehärtet
Zu verarbeiten mit Haltetellern, Form: N (Normal), D (Deep), H (High), XH (XtraHigh), Kunststofftrichter
Hinweis
Befestigerlänge auf
- Stahltrapezuntergrund = Dachaufbau + mind. 20 mm / ETA
- Holzuntergrund = Dachaufbau + mind. 30 mm
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Anwendungsgebiet
Flachdach
![]() | |
Werkstoff | Stahl gehärtet |
Oberfläche | Zink-Lamelle silber |
Kopfform | Linsenkopf |
Spitzenform | Bohrspitze |
Materialstärke Stahl max. | 2,5 mm |
Nenndurchmesser (d1) | 4,8 mm |
Länge (l1) | 150 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 9 mm |
Kopfhöhe (k1) | 3,3 mm |
Innenantrieb | TX25 |
RoHS-konform | Ja |
Geeignet für Untergrund | Stahl |
Geeignet für | Die Befestigung von Dämmung und Dachabdichtungen |
Zulassung | ETA-06/0007 |