Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Dachbauschraube EUROFAST® EDS-BZT

Stahl Zink-Lamelle silber EUROFAST EDS-BZT Bohrsp.
SHR-6KT-(EDS-BZT-48140)-4,8X140

Art.-Nr. 0838448140

EAN 4038898951360

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Dachbauschraube EUROFAST® EDS-BZT

Art.-Nr. 0838448140

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Befestigung von Dachbahnen und Dämmstoffen auf Stahltrapezblechen bis 2 x 1,25 mm, sowie auf Holzuntergründen. Stahl einsatzgehärtet
  • Trittsicher

  • Zu verarbeiten mit Haltetellern, Form: D (Deep = 4,85mm trittsicher), XH (XtraHigh)
Hinweis

Befestigerlänge auf


  • Stahltrapezuntergrund = Dachaufbau + mind. 20 mm / ETA

  • Holzuntergrund = Dachaufbau + mind. 30 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d1)

4,8 mm

Länge (l1)

140 mm

Bohrspitzenlänge (lp)

5 mm

Kopfdurchmesser (dk)

10,5 mm

Kopfhöhe (dk)

4,3 mm

Kopfform

Sechskantkopf mit angepresster Scheibe

Spitzenform

Bohrspitze

Gewindeausführung

Teilgewinde mit Unterkopfgewinde

Gewindelänge (Blechschraubengewinde) (l2)

105 mm

Antriebart

Außensechskant

Außenantrieb (s1)

SW8

Zu durchbohrende Materialstärke max.

2 x 1,5 mm

Werkstoff

Stahl, einsatzgehärtet

Oberfläche

Zink-Lamelle silber

RoHS-konform

Ja

Zulassung

ETA-06/0007

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen