Dachbauschraube EUROFAST® Programm
Stahl Zink-Lamelle silber EUROFAST EFHD
SHR-SEKPF-UNI-(EFHD-63045)-6,3X45

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zu verarbeiten mit Haltetellern, Form: N, D, H, XH, Kunststofftrichter TLK
- Bohrlochdurchmesser = 5,0 / 5,5 mm (abhängig von der Betongüte)
- Bohrlochtiefe = Befestigerlänge + mind. 10 mm
Befestigerlänge auf
- Stahltrapezblech = Aufbaustärke + mind. 20 mm
- Porenbeton = Aufbaustärke + mind. 60 mm
- Holz = Aufbaustärke + Einschraubtiefe mind. 30 mm
- Beton = Aufbaustärke + Einschraubtiefe mind. 35 mm
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Der Befestiger ist geeignet für den Einsatz auf Stahltrapezblech bis 2 x 1,25 mm, Holz, Porenbeton und Beton.
![]() | |
Werkstoff | Stahl, einsatzgehärtet |
Oberfläche | Zink-Lamelle silber |
Kopfform | Linsenkopf |
Materialstärke Stahl max. | 2,5 mm |
Nenndurchmesser (d1) | 6,3 mm |
Länge (l1) | 45 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 8,1 mm |
Kopfhöhe (k1) | 3 mm |
Innenantrieb | TX25 |
RoHS-konform | Ja |
Geeignet für Untergrund | Beton |
Geeignet für | Die Befestigung von Dämmung und Dachabdichtungen |
Zulassung | ETA-06/0007 |