Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Dachbauschraube EUROFAST® Programm

Stahl Zink-Lamelle silber EUROFAST EFHD
SHR-SEKPF-UNI-(EFHD-63275)-6,3X275

Art.-Nr. 0838163275
EAN 4052703852741

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Dachbauschraube EUROFAST® Programm

Art.-Nr. 0838163275

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Dachbauschraube für den universellen Einsatz auf verschiedenen Untergründen, Stahl einsatzgehärtet

Zu verarbeiten mit Haltetellern, Form: N, D, H, XH, Kunststofftrichter TLK

Hinweis
  • Bohrlochdurchmesser = 5,0 / 5,5 mm (abhängig von der Betongüte)

  • Bohrlochtiefe = Befestigerlänge + mind. 10 mm


Befestigerlänge auf


  • Stahltrapezblech = Aufbaustärke + mind. 20 mm

  • Porenbeton = Aufbaustärke + mind. 60 mm

  • Holz = Aufbaustärke + Einschraubtiefe mind. 30 mm

  • Beton = Aufbaustärke + Einschraubtiefe mind. 35 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Der Befestiger ist geeignet für den Einsatz auf Stahltrapezblech bis 2 x 1,25 mm, Holz, Porenbeton und Beton.

Werkstoff

Stahl, einsatzgehärtet

Oberfläche

Zink-Lamelle silber

Kopfform

Linsenkopf

Materialstärke Stahl max.

2,5 mm

Nenndurchmesser (d1)

6,3 mm

Länge (l1)

275 mm

Kopfdurchmesser (dk)

8,1 mm

Kopfhöhe (k1)

3 mm

Innenantrieb

TX25

RoHS-konform

Ja

Geeignet für Untergrund

Beton

Geeignet für

Die Befestigung von Dämmung und Dachabdichtungen

Zulassung

ETA-06/0007

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen