Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Dachbauschraube

Dachbauschraube Beton 6KT-Antrieb
SHR-6KT-FLSH-BE-SW8-(DPS)-7,5X330

Art.-Nr. 0217175330

EAN 4038898980711

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Dachbauschraube

Art.-Nr. 0217175330

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl einsatzgehärtet, Spezialbeschichtung gemäß UEatc-Richtlinien, 6KT-Antrieb. Befestigung von Dachbahnen und trittsicheren Dämmstoffen auf Beton > C 20/25, < C 35/45 (> B 25, < B 45)

Verarbeitung mit handelsüblichen Schraubern

Leistungsnachweis
  • Geprüft nach DIN 50018 – 15 Zyklen Kesternich

  • Geprüft nach DIN 50021 Salzsprühnebeltest
Hinweis

Bei Einschraubtiefe > 50 mm sollte ein Schlagschrauber verwendet werden.



Gewährleistung beim ZVDH hinterlegt.



Befestigerlänge = Dachaufbau + Mindesteinschraubtiefe


  • Mindesteinschraubtiefe in Beton: ≥ 30 mm

  • Bohr-: 6 mm
Anwendungsgebiet

1. Dachabdichtungsbahn


2. Dämmstoff


3. Tragkonstruktion (Beton)

EinschraubtiefemmEmpfohlene Zugbelastung bei 5-facher Sicherheit
ohne Drehschlag300,56 kN
ohne Drehschlag401,42 kN
ohne Drehschlag501,55 kN
mit Drehschlag300,53 kN
mit Drehschlag401,23 kN
mit Drehschlag501,49 kN
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Beton

Nenndurchmesser (d1)

7,5 mm

Länge (l1)

330 mm

Kopfdurchmesser (d2)

10 mm

Kopfhöhe (k1)

4,35 mm

Kopfform

Sechskantkopf mit Bund

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Gewindelänge (Blechschraubengewinde) (l2)

67 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Zink-Lamelle silber

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen