Dachbauschraube
Stahl Zink-Lamelle silber (DPS) 6kt-Kopf Flansch
SHR-6KT-FLSH-(PB-HO)-SW8-(DPS)-6X160
Art.-Nr. 0217160160
EAN 4038898097204
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stahl einsatzgehärtet, Spezialbeschichtung gemäß UEatc-Richtlinien. Befestigung von Dachbahnen und trittsicheren Dämmstoffen auf Holzunter konstruktionen, Spanplatten und Porenbeton, Güte mind. 3.3
- Sechskantkopf mit angepresster Scheibe
- Verarbeitung mit handelsüblichen Schraubern (anschlagorientiert)
Hinweis
Gewährleistung beim ZVDH hinterlegt.
Bei Porenbeton sind Auszugsversuche vor Ort notwendig! Auszugswerte aus Holzunterkonstruktionen entsprechend DIN 1052 oder durch Auszugsversuche.
Befestigerlänge = Dachaufbau + Mindesteinschraubtiefe
- Mindesteinschraubtiefe in Porenbeton:
60 mm - Mindesteinschraubtiefe in Holz:
30 mm
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Anwendungsgebiet
Holz/Porenbeton
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Zink-Lamelle silber |
Nenndurchmesser (d1) | 6 mm |
Länge (l1) | 160 mm |
Gewindelänge (Blechschraubengewinde) (l2) | 70 mm |
Kopfdurchmesser (d2) | 10 mm |
Kopfhöhe (k1) | 4,35 mm |
Kopfform | Sechskantkopf mit Bund |
RoHS-konform | Ja |