Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Dachbauschraube

Stahl Zink-Lamelle silber (DPS) 6kt-Kopf Flansch
SHR-6KT-FLSH-(PB-HO)-SW8-(DPS)-6X180

Art.-Nr. 0217160180

EAN 4038898097211

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Dachbauschraube

Art.-Nr. 0217160180

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl einsatzgehärtet, Spezialbeschichtung gemäß UEatc-Richtlinien. Befestigung von Dachbahnen und trittsicheren Dämmstoffen auf Holzunter konstruktionen, Spanplatten und Porenbeton, Güte mind. 3.3
  • Sechskantkopf mit angepresster Scheibe

  • Verarbeitung mit handelsüblichen Schraubern (anschlagorientiert)
Hinweis

Gewährleistung beim ZVDH hinterlegt.



Bei Porenbeton sind Auszugsversuche vor Ort notwendig! Auszugswerte aus Holzunterkonstruktionen entsprechend DIN 1052 oder durch Auszugsversuche.



Befestigerlänge = Dachaufbau + Mindesteinschraubtiefe


  • Mindesteinschraubtiefe in Porenbeton: 60 mm

  • Mindesteinschraubtiefe in Holz: 30 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Holz/Porenbeton

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Zink-Lamelle silber

Nenndurchmesser (d1)

6 mm

Länge (l1)

180 mm

Gewindelänge (Blechschraubengewinde) (l2)

70 mm

Kopfdurchmesser (d2)

10 mm

Kopfhöhe (k1)

4,35 mm

Kopfform

Sechskantkopf mit Bund

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen