Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Dachbauschraube mit Sechskantkopf und Bohrspitze

Stahl Zink-Lamelle silber Bohrspitze
SHR-6KT-FLSH-SW8-(DPS)-4,8X140

Art.-Nr. 0217248140

EAN 4038898095651

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Dachbauschraube mit Sechskantkopf und Bohrspitze

Art.-Nr. 0217248140

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl einsatzgehärtet, Spezialbeschichtung gemäß UEatc-Richtlinien. Zur Befestigung von Dachbahnen und nicht trittsicheren Dämmstoffen auf Stahltrapezprofilen ≤ 2 x 1,5 mm
  • Das Unterkopfgewinde stützt den Lastverteilteller bei äußeren Belastungen und verhindert somit das Durchstoßen des Schraubenkopfes durch die Dichtungsbahn

  • Sechskantkopf mit angepresster Scheibe

  • Verarbeitung mit handelsüblichen Schraubern (anschlagorientiert)
Hinweis
  • Trittsicher nur in Verbindung mit Teller 021728240

  • Gewährleistung beim ZVDH hinterlegt

  • Befestigerlänge = Dachaufbau + 20 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d1)

4,8 mm

Länge (l1)

140 mm

Bohrspitzenlänge (lp)

5 mm

Kopfdurchmesser (dk)

10 mm

Kopfhöhe (dk)

4,45 mm

Kopfform

Sechskantkopf mit Bund

Spitzenform

Bohrspitze

Gewindeausführung

Teilgewinde mit Unterkopfgewinde

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Gewindelänge (Blechschraubengewinde) (l2)

60 mm

Antriebart

Außensechskant

Außenantrieb (s1)

SW8

Zu durchbohrende Materialstärke max.

2 x 1,5 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Zink-Lamelle silber

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen