Dachbauschraube mit Sechskantkopf und Bohrspitze
Stahl Zink-Lamelle silber Bohrspitze
SHR-6KT-FLSH-SW8-(DPS)-4,8X180
Art.-Nr. 0217248180
EAN 4038898095675
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stahl einsatzgehärtet, Spezialbeschichtung gemäß UEatc-Richtlinien. Zur Befestigung von Dachbahnen und nicht trittsicheren Dämmstoffen auf Stahltrapezprofilen ≤ 2 x 1,5 mm
- Das Unterkopfgewinde stützt den Lastverteilteller bei äußeren Belastungen und verhindert somit das Durchstoßen des Schraubenkopfes durch die Dichtungsbahn
- Sechskantkopf mit angepresster Scheibe
- Verarbeitung mit handelsüblichen Schraubern (anschlagorientiert)
Hinweis
- Trittsicher nur in Verbindung mit Teller 021728240
- Gewährleistung beim ZVDH hinterlegt
- Befestigerlänge = Dachaufbau + 20 mm
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 4,8 mm |
Länge (l1) | 180 mm |
Bohrspitzenlänge (lp) | 5 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 10 mm |
Kopfhöhe (dk) | 4,45 mm |
Kopfform | Sechskantkopf mit Bund |
Spitzenform | Bohrspitze |
Gewindeausführung | Teilgewinde mit Unterkopfgewinde |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Gewindelänge (Blechschraubengewinde) (l2) | 60 mm |
Antriebart | Außensechskant |
Außenantrieb (s1) | SW8 |
Zu durchbohrende Materialstärke max. | 2 x 1,5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Zink-Lamelle silber |
RoHS-konform | Ja |