Dachbauschraube mit Sechskantkopf und Bohrspitze
Stahl Zink-Lamelle silber Bohrspitze
SHR-6KT-FLSH-SW8-(DPS)-4,8X200
Art.-Nr. 0217248200
EAN 4038898095682
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stahl einsatzgehärtet, Spezialbeschichtung gemäß UEatc-Richtlinien. Zur Befestigung von Dachbahnen und nicht trittsicheren Dämmstoffen auf Stahltrapezprofilen ≤ 2 x 1,5 mm
- Das Unterkopfgewinde stützt den Lastverteilteller bei äußeren Belastungen und verhindert somit das Durchstoßen des Schraubenkopfes durch die Dichtungsbahn
 - Sechskantkopf mit angepresster Scheibe
 - Verarbeitung mit handelsüblichen Schraubern (anschlagorientiert)
 
Hinweis
- Trittsicher nur in Verbindung mit Teller 021728240
 - Gewährleistung beim ZVDH hinterlegt
 - Befestigerlänge = Dachaufbau + 20 mm
 
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]()  | |
Nenndurchmesser (d1)  | 4,8 mm  | 
Länge (l1)  | 200 mm  | 
Bohrspitzenlänge (lp)  | 5 mm  | 
Kopfdurchmesser (dk)  | 10 mm  | 
Kopfhöhe (dk)  | 4,45 mm  | 
Kopfform  | Sechskantkopf mit Bund  | 
Spitzenform  | Bohrspitze  | 
Gewindeausführung  | Teilgewinde mit Unterkopfgewinde  | 
Gewindeart  | Blechschraubengewinde  | 
Gewindelänge (Blechschraubengewinde) (l2)  | 60 mm  | 
Antriebart  | Außensechskant  | 
Außenantrieb (s1)  | SW8  | 
Zu durchbohrende Materialstärke max.  | 2 x 1,5 mm  | 
Werkstoff  | Stahl  | 
Oberfläche  | Zink-Lamelle silber  | 
RoHS-konform  | Ja  | 
