Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Dachbauschraube mit Sechskantkopf und Bohrspitze pias®

Stahl Zink-Lamelle pias Bohrspitze
SHR-6KT-FLSH-SW8-(RUS)-4,8X160

Art.-Nr. 0217148160

EAN 4011231277228

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Dachbauschraube mit Sechskantkopf und Bohrspitze pias®

Art.-Nr. 0217148160

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl einsatzgehärtet, Ruspert beschichtet

Sechskantkopf mit angepresster Scheibe



Korrosionsbeständigkeit:


Mind. 15 Zyklen Kesternich

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet
  • Zur Befestigung von Dämmung und Dachabdichtungen

  • Zu verwenden auf Stahltrapezprofilen bis 1 x 1,5 mm / 2 x 1,25 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Zink-Lamelle

Kopfform

Sechskantkopf

Spitzenform

Bohrspitze

Bohrspitzenlänge (lp)

3,5 mm

Materialstärke Stahl max.

2,5 mm

Nenndurchmesser (d1)

4,8 mm

Länge (l1)

160 mm

Kopfdurchmesser (dk)

10 mm

Gewindelänge mit Bohrspitze

75 mm

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Kopfhöhe (k1)

3,9 mm

RoHS-konform

Ja

Geeignet für

Die Befestigung von Dämmung und Dachabdichtungen

Außenantrieb (s1)

SW8

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Teller für Dachbauschraube

TE-SHR4,8MM-70X70MM

Alu-Zink-Blech
x 100 St.
Teller für Dachbauschraube

TE-SHR4,8MM-82X40MM

Alu-Zink-Blech
x 100 St.