Dachbauschraube mit Sechskantkopf und Bohrspitze pias®
Stahl Zink-Lamelle pias Bohrspitze
SHR-6KT-FLSH-SW8-(RUS)-4,8X180
Art.-Nr. 0217148180
EAN 4011231277280
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stahl einsatzgehärtet, Ruspert beschichtet
Sechskantkopf mit angepresster Scheibe
Korrosionsbeständigkeit:
Mind. 15 Zyklen Kesternich
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Anwendungsgebiet
- Zur Befestigung von Dämmung und Dachabdichtungen
- Zu verwenden auf Stahltrapezprofilen bis 1 x 1,5 mm / 2 x 1,25 mm
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Zink-Lamelle |
Kopfform | Sechskantkopf |
Spitzenform | Bohrspitze |
Bohrspitzenlänge (lp) | 3,5 mm |
Materialstärke Stahl max. | 2,5 mm |
Nenndurchmesser (d1) | 4,8 mm |
Länge (l1) | 180 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 10 mm |
Gewindelänge mit Bohrspitze | 75 mm |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Kopfhöhe (k1) | 3,9 mm |
RoHS-konform | Ja |
Geeignet für | Die Befestigung von Dämmung und Dachabdichtungen |
Außenantrieb (s1) | SW8 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!