Dachhaken Vario
Dachhaken Vario
DHAK-ALU-VARIO-FPL110X95MM-30MM
ZEBRA
Art.-Nr.
0865994851
EAN 4052703322367
Preis für gewählte Verpackungseinheit

Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Speziell für die Befestigung von senkrecht laufenden Montageschienen
Aluminium
Universell einstellbar
- Variable Steghöhe im Dachlattenbereich: 40-51 mm
- Seitliche Verstellung im Dachlattenbereich: 75 mm
- Höhenverstellung im Schienenbereich: Bis zu 20 mm
Riffelung am Bügel
Optimaler Form- und Kraftschluss
Komplett vormontiert
Montageschiene 39 x 37 mm, 47 x 37 mm, 60 x 37 mm kann ohne Vorarbeiten am Dachhaken befestigt werden.
Maximale Belastungswerte ohne Abstützung auf dem Dachziegel
- Druck parallel zur Dachfläche: 0,7 kN
- Druck senkrecht zur Dachfläche: 1,5 kN
- Zug senkrecht zur Dachfläche: -1,5 kN
Hinweis
Zur Befestigung der Dachhaken auf dem Sparren empfehlen wir jeweils zwei Holzschrauben ASSY plus Pan Head 8 x 100 mm, Edelstahl A2
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Fußbohrungsdurchmesser | 9 mm |
Werkstoff | Aluminium |
Fußplattenlänge | 110 mm |
Stellbereich | 75 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 621.000 g |
Steghöhe | 40 - 51 mm |