Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Dachziegelbohrer

Mehrzweckbohrer Dach MFD-S 6KT Schaft
BO-MEZW-DACH-6KT-E-D5-L100-AL39MM

Art.-Nr. 0641065010

EAN 4050641970664

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Dachziegelbohrer

Art.-Nr. 0641065010

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Spezialbohrer zum Drehbohren selbst in härtesten Dachziegeln.

Extrem hart


Auch die härtesten Dachziegel können nicht widerstehen, aufgrund der speziellen Hartmetall-Platte mit Spezialgeometrie



Sehr exaktes Bohren


Präzisionsgeschliffene Spiralnuten



Genormter 1/4" Sechskantschaft


  • Kein Durchrutschen im Bohrfutter

  • Passend für jeden Bithalter
Hinweis
  • Drehzahl (ca. 600-1000 min-1) beachten

  • Bei sehr harten Materialien Anpressdruck erhöhen

  • Nicht geeignet zum Schlagbohren
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Drehbohren in Dachziegel, Dachstein, Eternit, Schiefer, Keramik, Fliesen, Marmor und Granit. Speziell für Akkumaschinen konzipiert.

Durchmesser (Ø)

5 mm

Länge

100 mm

Arbeitslänge

39 mm

Vielseitigkeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Standzeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Bohrlochgüte (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Werkzeugaufnahme

Sechskant

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen