Dämmstoffdübel mit Spreiznagel W-DSD
Dämmstoffdübel mit Spreiznagel W-DSD Teller 50 mm
DBL-(W-DSD)-KST-NGL-D50MM-100-10X130
Art.-Nr. 0903745130
EAN 4024835025874
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur Befestigung von harten, selbsttragenden Dämmstoffen, wie z. B. Styropor oder Hartschaumplatten in Beton und Mauerwerk. Ausführung mit Teller-∅ 50 mm
- Einfache und schnelle Montage
- Zu verarbeiten in der Durchsteckmontage
- Geringe Setztiefe - Zeitersparnis bei der Bohrlochherstellung
- Hochwertiges Material: Dübel (PP), Nagel (ABS)
- Temperaturbeständig von – 40 °C bis + 80 °C
- Halogenfrei
Loch bohren
Dübel bündig einschieben
Spreiznagel einschlagen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Einsetzbar in Beton, Vollziegel, Kalksandvollstein, Hochlochziegel, Kalksandlochstein
- Geeignet zur Befestigung von Dämmstoffen bei hinterlüfteten Fassaden, Folien und Dichtfolien im Kellerbereich (außen)
- Zur Befestigung von harten, selbsttragenden Dämmstoffen, wie z.B. Styropor, Hartschaumplatten
Werkstoff Nagel | Acrylnitril-Butadien-Styrol |
Dübeldurchmesser | 10 mm |
Dübellänge (l) | 130 mm |
Tellerdurchmesser | 50 mm |
Dämmstoffstärke | 100 mm |
Setztiefe (h nom) | 30 mm |
Bohrlochtiefe (t) | 40 mm |
| Leistungsdaten | |||
| Teller Durchmesser [mm] | 50 | ||
| Empfohlene Lasten | Beton ≥ B25; C20/25 | Fempf. [kN] | 0,14 |
| Mauerziegel ≥ Mz12 | 0,12 | ||
| Kalksandvollstein ≥ KS12 | 0,12 | ||
| Hochlochziegel ≥ Hlz12 | 0,10 | ||
| Kalksandlochstein ≥ KSL12 | 0,10 | ||
| Kennwerte | |||
| Bohrlochtiefe | t ≥ [mm] | 40 | 40 |
| Setztiefe | hS ≥ [mm] | 30 | 30 |
| Bohrernenn-Ø | dBohr [mm] | 10 | 10 |