Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Dämmstoffdübel mit Spreiznagel W-DSD

Dämmstoffdübel mit Spreiznagel W-DSD Teller 50 mm
DBL-(W-DSD)-KST-NGL-D50MM-40-10X70

Art.-Nr. 0903745070
EAN 4024835025850

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Dämmstoffdübel mit Spreiznagel W-DSD

Art.-Nr. 0903745070

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 250 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Befestigung von harten, selbsttragenden Dämmstoffen, wie z. B. Styropor oder Hartschaumplatten in Beton und Mauerwerk. Ausführung mit Teller-∅ 50 mm
  • Einfache und schnelle Montage

  • Zu verarbeiten in der Durchsteckmontage

  • Geringe Setztiefe - Zeitersparnis bei der Bohrlochherstellung

  • Hochwertiges Material: Dübel (PP), Nagel (ABS)

  • Temperaturbeständig von – 40 °C bis + 80 °C

  • Halogenfrei

Loch bohren

Dübel bündig einschieben

Spreiznagel einschlagen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Einsetzbar in Beton, Vollziegel, Kalksandvollstein, Hochlochziegel, Kalksandlochstein

  • Geeignet zur Befestigung von Dämmstoffen bei hinterlüfteten Fassaden, Folien und Dichtfolien im Kellerbereich (außen)

  • Zur Befestigung von harten, selbsttragenden Dämmstoffen, wie z.B. Styropor, Hartschaumplatten

Werkstoff Nagel

Acrylnitril-Butadien-Styrol

Dübeldurchmesser

10 mm

Dübellänge (l)

70 mm

Tellerdurchmesser

50 mm

Dämmstoffstärke

40 mm

Setztiefe (h nom)

30 mm

Bohrlochtiefe (t)

40 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen