Dämmstoffdübel mit Spreiznagel W-DSD
Dämmstoffdübel mit Spreiznagel W-DSD Teller 50 mm
DBL-(W-DSD)-KST-NGL-D50MM-60-10X90
Art.-Nr.
0903745090
EAN 4024835025867
Preis für gewählte Verpackungseinheit

Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur Befestigung von harten, selbsttragenden Dämmstoffen, wie z. B. Styropor oder Hartschaumplatten in Beton und Mauerwerk. Ausführung mit Teller-∅ 50 mm
- Einfache und schnelle Montage
- Zu verarbeiten in der Durchsteckmontage
- Geringe Setztiefe - Zeitersparnis bei der Bohrlochherstellung
- Hochwertiges Material: Dübel (PP), Nagel (ABS)
- Temperaturbeständig von – 40 °C bis + 80 °C
- Halogenfrei

Loch bohren

Dübel bündig einschieben

Spreiznagel einschlagen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Einsetzbar in Beton, Vollziegel, Kalksandvollstein, Hochlochziegel, Kalksandlochstein
- Geeignet zur Befestigung von Dämmstoffen bei hinterlüfteten Fassaden, Folien und Dichtfolien im Kellerbereich (außen)
- Zur Befestigung von harten, selbsttragenden Dämmstoffen, wie z.B. Styropor, Hartschaumplatten
Werkstoff Nagel | Acrylnitril-Butadien-Styrol |
Dübeldurchmesser | 10 mm |
Dübellänge (l) | 90 mm |
Tellerdurchmesser | 50 mm |
Dämmstoffstärke | 60 mm |
Setztiefe (h nom) | 30 mm |
Bohrlochtiefe (t) | 40 mm |