Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Dämmstoffdübel mit Spreiznagel W-DSD

Dämmstoffdübel mit Spreiznagel W-DSD Teller 90 mm
DBL-(W-DSD)-KST-NGL-D90MM-60-10X90

Art.-Nr. 0903791009

EAN 4024835025775

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Dämmstoffdübel mit Spreiznagel W-DSD

Art.-Nr. 0903791009

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 250 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Befestigung von weichen, nicht selbsttragenden Dämmstoffen, wie z. B. Mineralfaser oder Glaswolle in Beton und Mauerwerk. Ausführung mit Teller-∅ 90 mm
  • Einfache und schnelle Montage

  • Zu verarbeiten in der Durchsteckmontage

  • Geringe Setztiefe - Zeitersparnis bei der Bohrlochherstellung

  • Hochwertiges Material: Dübel (PP), Nagel (ABS)

  • Temperaturbeständig von – 40 °C bis + 80 °C

  • Halogenfrei

Loch bohren

Dübel bündig einschieben

Spreiznagel einschlagen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Einsetzbar in Beton, Vollziegel, Kalksandvollstein, Hochlochziegel, Kalksandlochstein

  • Geeignet zur Befestigung von Dämmstoffen bei hinterlüfteten Fassaden, Folien und Dichtfolien im Kellerbereich (außen)

  • Zur Befestigung von weichen, nicht selbsttragenden Dämmstoffen, wie z.B. Mineralfaser oder Glaswolle

Werkstoff Nagel

Acrylnitril-Butadien-Styrol

Dübeldurchmesser

10 mm

Dübellänge (l)

90 mm

Tellerdurchmesser

90 mm

Dämmstoffstärke

60 mm

Setztiefe (h nom)

30 mm

Bohrlochtiefe (t)

40 mm

Leistungsdaten
Teller Durchmesser [mm] 90
Empfohlene Lasten Beton ≥ B25; C20/25 Fempf. [kN] 0,14
Mauerziegel ≥ Mz12 0,12
Kalksandvollstein ≥ KS12 0,12
Hochlochziegel ≥ Hlz12 0,10
Kalksandlochstein ≥ KSL12 0,10
Kennwerte
Bohrlochtiefe t ≥ [mm] 40 40
Setztiefe hS ≥ [mm] 30 30
Bohrernenn-Ø dBohr [mm] 10 10

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen