Dämmstoffhalter W-DH
Dämmstoffhalter W-DH
DBL-(W-DH)-KST-D90MM
Art.-Nr. 090378090
EAN 4011231847865
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur Befestigung von Dämmstoffplanen bzw. -folien auf Holzunterkonstruktion in Verbindung mit einer geeigneten Holzschraube (z.B. ASSY® 4)
- Hochwertiges Polypropylen (PP)
- Temperaturstabil von – 40 °C bis + 100 °C
- Einfache und schnelle Montage
- Dämmstoffteller kann mit Nageldübel komplettiert werden
- Dämmstoffteller kann mit Spanplattenschraube direkt auf Holz befestigt werden
Loch bohren
Dübel durch Teller fertig in das Bohrloch stecken
Spreiznagel bündig einschlagen
Fertig
Schraube durch Teller stecken
Schraube bündig einschrauben
Fertig
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Befestigung von Planen und Folien im Baubereich
- Teller-∅ 50 mm: Zur Befestigung von harten, selbsttragenden Dämmstoffen, z. B. Styropor
- Teller-∅ 90 mm: zur Befestigung von weichen Dämmstoffen, z. B. Stein- und Glaswolle
- Zu verarbeiten in Beton und Mauerwerk in Verbindung mit Nageldübel ∅ 8 mm
- Zu verarbeiten in Holz in Verbindung mit einer Spanplatten- oder Holzschraube mit Kopf-∅ mind. 12 mm
Typbezeichnung | W-DH |
Tellerdurchmesser | 90 mm |
Lochinnendurchmesser (d Loch) | 9 mm |
Tellerhöhe (h Teller) | 7 mm |
Senkungdurchmesser (d Senk) | 14 mm |
Werkstoff | PP - Polypropylen |
| Leistungsdaten | |||
| Halter Durchmesser [mm] | 50 und 90 | ||
| Empf. Zuglast | in Verbindung mit Nageldübel | Fempf. [kN] | 0,10 Teller biegt sich bei Überlast nach hinten um |
| in Verbindung mit Spanplattenschraube | 0,10 Teller biegt sich bei Überlast nach hinten um | ||
| Empf. Querlast | in Verbindung mit Nageldübel | Fempf. [kN] | max. 0,15 siehe Leistungsdaten 93 Nageldübel W-ZND |
| in Verbindung mit Spanplattenschraube | max. 0,15 abhängig vom Biegemoment der Spanplattenschraube | ||
| Kennwerte | ||
| Bohrlochtiefe | t ≥ [mm] | 45 |
| Setztiefe | hS ≥ [mm] | 40 |
| Mindestbauteildicke | d ≥ [mm] | 500 |
| Bohrernenn-∅ | dBohr [mm] | 8 in Mauerwerk und Beton |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!