Dämmstoffhalter W-DSH-HFBX
Dämmstoffhalter W-DSH-HFBX
DAEMMSTHALT-(W-DSH-HFBX-D60MM)-120MM
Art.-Nr. 0864600120
EAN 4065746797436
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schnelle und wirtschaftliche Befestigung von Dämmstoffen auf Betonuntergrund (Normalbeton ≥ C 12/15 ≤ C 50/60 ) nach DIN EN 206
- Mit vormontiertem HFBX-Nagel
- Kein Bohren, keine Staubentwicklung
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | HDPE - Hochdichtes Polyethylen |
Tellerdurchmesser (Ø T) | 60 mm |
Schaftdurchmesser (ØdA) | 18,5 mm |
Werkstoff Nagel | Stahl |
Oberfläche Nagel | Verzinkt |
Dämmstoffstärke (LD) | 120 mm |
Nagellänge | 52 mm |