Dämmstoffhalter W-DSH-HI
Dämmstoffhalter W-DSH-HI
DAEMMSTHALT-(W-DSH-HI-D65MM)-100MM
Art.-Nr.
0864640100
EAN 4038898923954
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schnelle und wirtschaftliche Befestigung von Dämmstoffen auf Betonuntergrund (Normalbeton ≥ C 12/15 ≤ C 50/60 ) nach DIN EN 206
- Mit vormontiertem Nagel
- Kein Bohren, keine Staubentwicklung
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Für Betonuntergrund nach DIN EN 206
- Für KSV Kalksandvollstein
![]() | |
Werkstoff | HDPE - Hochdichtes Polyethylen |
Farbe | Hellgrau |
Tellerdurchmesser (Ø T) | 65 mm |
Schaftdurchmesser (ØdA) | 18,5 mm |
Werkstoff Nagel | Stahl |
Oberfläche Nagel | Verzinkt |
Passend für Gerätetyp | Hilti DX A40 |
Dämmstoffstärke (LD) | 100 mm |
Typbezeichnung | W-DSH-HI |
Nagellänge | 52 mm |