Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Dämpfungssystem

Dämpfungssys für redoslide M15-HE, M15-HC, M15-GE
ZB-DAEMPF-SHIEBTR-REDOSLID-M15

Art.-Nr. 0684705091
EAN 4052703522248

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Dämpfungssystem

Art.-Nr. 0684705091

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zu redoslide M15-HE, M15-HC und M15-GE
  • Dämpfung für 2 Türen mit einseitiger Dämpfung oder 1 Tür mit beidseitiger Dämpfung
Hinweis

Set geeignet für 2 Türen, Dämpfung einseitig. Für beidseitige Dämpfung bitte 2 Sets bestellen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für Türgewicht max.

16 kg

Werkstoff

Kunststoff

Farbe

Grau

Geeignet für Türbreite max.

1000 mm

Geeignet für Türhöhe max.

1400 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen