Dämpfungssystem
Dämpfusys für redoslide M20/30/25/35-HE, M30-HC
ZB-DAEMPF-SHIEBTR-REDOSLID-M20/25/30/35
Art.-Nr.
0684705090
EAN 4052703522088
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zu redoslide M20-HE, M30-HE, M25-HE, M35-HE und M30-HC
- Dämpfung einseitig für 2 Türen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Geeignet für Türgewicht max. | 35 kg |
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | Grau |
Passend für Anzahl Türen | 2 |
Geeignet für Türbreite max. | 1200 mm |
Geeignet für Türhöhe max. | 2200 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!