Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Damen-Bluse Elégant

Arbeitsbluse Elegant
HEMD 1/1 ELEGANT DAMEN WEISS M

Art.-Nr. M407472001

EAN 4061975711984

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Damen-Bluse Elégant

Art.-Nr. M407472001

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Elegante und modische Bluse
  • Eine stylische Damen-Bluse aus Stretch-Baumwolle für einen leichten, frischen Look.

  • Sie sorgt für ideale Bewegungsfreiheit und einen modischen Look.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Weiß

Größe

M

Werkstoff

97% Baumwolle, 3% Elasthan

Flächengewicht Gewebe pro m²

140 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen