Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Dávkovacie čerpadlo Pre 4000 ml nádoba s čistiacim prostriedkom na ruky

Dávkovacia pumpa
PUMPA DAVKOVACIA
SKIN

Obj. č. 08919011
EAN 4024835207829

Cena za zvolené balenie
Dávkovacie čerpadlo Pre 4000 ml nádoba s čistiacim prostriedkom na ruky

Obj. č. 08919011

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Tlaková pumpa prečerpáva čistiaci prostriedok na ruky, keď sa stlačí.

  • Presné dávkovanie vďaka jednorazovému čerpaniu (6 cm³).

  • Celková výška: približne 40 cm.

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou odporúčame vykonať vlastné testy. Vzhľadom na veľkú rozmanitosť aplikácií a podmienok skladovania a používania nemôžeme zaručiť výsledky pre konkrétnu aplikáciu. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba. Poskytovaním tejto služby však nepreberáme žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Hmotnosť výrobku (na kus)

220 g

Materiál

plast

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Prírodný čistiaci prostriedok na ruky, bez obsahu plastov

CISTIC RUK NATUR 4000ML

Čistiaci prostriedok na ruky bez mikroplastov na stredné až veľké znečistenie s prírodnými abrazívnymi látkami.