Deckenbürste
ZEBRA Deckenbürste
DEBURST-CHS-MIX-BORSTL95MM-180X80MM
Art.-Nr. 069363595
EAN 4050382709097
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bürste in höchster Qualität mit konstanter Formstabilität und Geschmeidigkeit durch besonders feine Faserspitzen
Kein Aufquellen in Wasser
- Durch die Verwendung speziell entwickelter Synthetikborsten quillt die Bürste nicht auf
Sichere Aufbewahrungsmöglichkeit
- Einfaches Anhängen am Eimerrand zum Abtropfen der Bürste durch den praktischen Eimerhaken
Angenehme Handhabung
- Der rohe, feingeschliffene Buchenholzstiel liegt angenehm in der Hand
Hohe Flächenleistung
- Durch die besonders kräftigen Polyesterborsten in höchster Qualität kann eine größere Fläche schneller gestrichen werden
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Geeignet für Streich- und Ausbesserungsarbeiten auf großen Flächen, insbesondere zum Ausbessern von Putz sowie zum Auftragen von Anstrichen und Grundierungen
Länge | 180 mm |
Breite | 80 mm |
Borstenlänge | 95 mm |