Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Deckennagel W-DN 2

Deckennagel W-DN 2
DBL-(W-DN 2)-(A2K)-35-6X70

Art.-Nr. 0905366670

EAN 4068362168802

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Deckennagel W-DN 2

Art.-Nr. 0905366670

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für die Befestigung von Deckenabhängern oder C-Profilen im Trockenbau. Für Beton, Stahl verzinkt.
  • Rationell in der Durchsteckmontage zu verarbeiten

  • Geringer Bohraufwand durch kleine Bohrlochtiefe und kleinem Bohrdurchmesser

  • Keine zusätzliche Bohrlochreinigung notwendig - 3x lüften des Bohrers reicht aus

  • Bei Verwendung des Würth-Saugbohrers ist keine weitere Bohrlochreinigung notwendig

  • Einfacher Setzvorgang: Überstehenden Stift mit Hammer bündig einschlagen

  • Sofort belastbar – keine Wartezeiten

  • Kein Sonderbohrwerkzeug und Setzwerkzeug notwendig

  • Sichere und bewährte Verankerung durch Reibschluss – wegkontrolliert spreizender Dübel
Leistungsnachweis

Europäisch Technische Bewertung ETA-23/0659:


Mehrfachbefestigung für redundante nichttragende Systeme nach EN 1992-4:2018, gerissener und ungerissener Beton:


  • Statische oder quasi-statische Einwirkung

  • Brandbeanspruchung R30 bis R120
Anwendungsgebiet
Deckenabhängungen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Mehrfachbefestigung mit Zulassung/Bewertung von redundanten nichttragenden Systemem nach EN 1992-4:2018 mit in Beton


  • In Normalbeton C20/25 bis C50/60 (gerissener und ungerissener Beton)

  • Befestigungen unter Brandeinwirkung


Geeignet zur Befestigung von leichten Anbauteilen


  • Leichte Deckenbekleidungen und Unterdecken, Metallprofile, Lochbänder, Drahtabhänger, Noniusabhänger, Holzleisten, Holzlatten, Kanthölzern, etc.


Der W-DN 2 (galv. verzinkter Stahl) darf unter den Bedingungen trockener Innenräume verwendet werden.

Anleitung

Einfache Montage: Einstecken, bündig einschlagen, fertig!

Typbezeichnung

W-DN 2

Werkstoff

Stahl / Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Dübeldurchmesser

6 mm

Dübellänge (l)

70 mm

Befestigungshöhe max. (t fix)

35 mm

Effektive Verankerungstiefe (h ef)

32 mm

Bohrernenndurchmesser (d 0)

6 mm

Bohrlochtiefe (h 0)

40 mm

Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f)

7 mm

Bohrerschneidendurchmesser (d cut)

6,4 mm

Geeignet für Untergrund

Beton

Kopfform

Flachkopf

Mindestbauteildicke (h min)

80 mm

Leistungsdaten im Beton - Mehrfachbefestigung1) nach ETA-23/0659
Dübelgröße [mm] 6
Effektive Verankerungstiefe hef [mm] 32
Alle Lastrichtungen,
Zul. Last unter jedem Winkel,
Einzeldübel ohne Randeinfluss
Beton C20/25 bis C50/60
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
Fzul [kN] 1) 2,4
Zulässiges Biegemoment Mzul [Nm] 1) 2,9
Zulässige Last unter Brandbeanspruchung (R30, R60, R90, R120) siehe Europäisch Technische Bewertung ETA-23/0659
Montagekennwerte in Beton
Dübelgröße [mm] 6
Effektive Verankerungstiefe hef [mm] 32
Minimaler Achsabstand smin [mm] 200
Minimaler Randabstand cmin [mm] 150
Mindestbauteildicke hmin [mm] 80
Bohrernenn-Ø d0 [mm] 6
Bohrerschneiden-Ø dcut ≤ [mm] 6,40
Bohrlochtiefe h0 ≥ [mm] 40
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil df ≤ [mm] 7
Kopfdurchmesser dh [mm] 15
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 40-M AUTOMATIC

SAUGR-NASS/TRO-EL-(ISS40-M-AUTOMATIC)

Universeller, baustellentauglicher Sicherheitssauger mit M-Zertifizierung und automatischer Filterabreinigung
x 1 St.
Handfäustel

HNDFST-KSTSTIEL-1500G

Mit stabilem 3-Komponentenstiel für den Einsatz unter rauesten Bedingungen
x 1 St.
Ausbläser zur Bohrlochreinigung

AUSBLAES-F.REINIG

Für die Reinigung von Bohrlöchern mit kleinerem Durchmesser
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen