Deckennagel W-DN 2
Deckennagel W-DN 2
DBL-(W-DN 2)-(A2K)-5-6X40
Art.-Nr. 0905366640
EAN 4068362168819
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Rationell in der Durchsteckmontage zu verarbeiten
- Geringer Bohraufwand durch kleine Bohrlochtiefe und kleinem Bohrdurchmesser
- Keine zusätzliche Bohrlochreinigung notwendig - 3x lüften des Bohrers reicht aus
- Bei Verwendung des Würth-Saugbohrers ist keine weitere Bohrlochreinigung notwendig
- Einfacher Setzvorgang: Überstehenden Stift mit Hammer bündig einschlagen
- Sofort belastbar – keine Wartezeiten
- Kein Sonderbohrwerkzeug und Setzwerkzeug notwendig
- Sichere und bewährte Verankerung durch Reibschluss – wegkontrolliert spreizender Dübel
Europäisch Technische Bewertung ETA-23/0659:
Mehrfachbefestigung für redundante nichttragende Systeme nach EN 1992-4:2018, gerissener und ungerissener Beton:
- Statische oder quasi-statische Einwirkung
- Brandbeanspruchung R30 bis R120
Deckenabhängungen
Datenblätter(X)
Mehrfachbefestigung mit Zulassung/Bewertung von redundanten nichttragenden Systemem nach EN 1992-4:2018 mit in Beton
- In Normalbeton C20/25 bis C50/60 (gerissener und ungerissener Beton)
- Befestigungen unter Brandeinwirkung
Geeignet zur Befestigung von leichten Anbauteilen
- Leichte Deckenbekleidungen und Unterdecken, Metallprofile, Lochbänder, Drahtabhänger, Noniusabhänger, Holzleisten, Holzlatten, Kanthölzern, etc.
Der W-DN 2 (galv. verzinkter Stahl) darf unter den Bedingungen trockener Innenräume verwendet werden.
Einfache Montage: Einstecken, bündig einschlagen, fertig!
![]() | |
Typbezeichnung | W-DN 2 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Dübeldurchmesser | 6 mm |
Dübellänge (l) | 40 mm |
Befestigungshöhe max. (t fix) | 5 mm |
Effektive Verankerungstiefe (h ef) | 32 mm |
Bohrernenndurchmesser (d 0) | 6 mm |
Bohrlochtiefe (h 0) | 40 mm |
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f) | 7 mm |
Bohrerschneidendurchmesser (d cut) | 6,4 mm |
Geeignet für Untergrund | Beton |
Kopfform | Flachkopf |
Mindestbauteildicke (h min) | 80 mm |
| Leistungsdaten im Beton - Mehrfachbefestigung1) nach ETA-23/0659 | |||
| Dübelgröße [mm] | 6 | ||
| Effektive Verankerungstiefe | hef [mm] | 32 | |
| Alle Lastrichtungen, Zul. Last unter jedem Winkel, Einzeldübel ohne Randeinfluss | Beton C20/25 bis C50/60 s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | Fzul [kN] 1) | 2,4 |
| Zulässiges Biegemoment | Mzul [Nm] 1) | 2,9 | |
| Zulässige Last unter Brandbeanspruchung (R30, R60, R90, R120) siehe Europäisch Technische Bewertung ETA-23/0659 | |||
| 1) für statisch unbestimmte, redundante nicht tragende Syststeme (Mehrfachbefestigung) nach EN 1992-4. Es sind die in der Zulassung/Bewertung geregelten Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstände γM sowie ein Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkungen von γF = 1,4 berücksichtigt. Bei der Kombination von Zug- und Querlasten, bei Achs- und Randeinfluss und Dübelgruppen beachten Sie bitte die entsprechenden Leitlinien z.B. DIN EN 1992-4. Die zulässigen Lasten pro Befestigungspunkt sind den entsprechenden nationalen Regelungen der EOTA Mitgliedsstaaten zu entnehmen. Diese können unter der zulässigen Last eines einzelnen Dübels liegen. | |||
| Montagekennwerte in Beton | ||
| Dübelgröße [mm] | 6 | |
| Effektive Verankerungstiefe | hef [mm] | 32 |
| Minimaler Achsabstand | smin [mm] | 200 |
| Minimaler Randabstand | cmin [mm] | 150 |
| Mindestbauteildicke | hmin [mm] | 80 |
| Bohrernenn-Ø | d0 [mm] | 6 |
| Bohrerschneiden-Ø | dcut ≤ [mm] | 6,40 |
| Bohrlochtiefe | h0 ≥ [mm] | 40 |
| Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil | df ≤ [mm] | 7 |
| Kopfdurchmesser | dh [mm] | 15 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!