Deckennagel W-DN
Deckennagel W-DN
DBL-(W-DN)-(A2K)-4,5-6X40



Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Durchsteckmontage
- Geringe Bohrlochtiefe
- Kleiner Bohrdurchmesser
- Sofort belastbar – keine Wartezeiten
- Einfacher Setzvorgang: Überstehenden Stift mit Hammer bündig einschlagen
- Kein Sonderbohrwerkzeug und Setzwerkzeug notwendig
- Verankerung durch Reibschluss – wegkontrolliert spreizender Dübel
Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton: Europäische Technische Zulassung ETA-12/0029
- Bemessung nach der „Leitlinie für die Europäische Technische Zulassung (ETAG) für Metalldübel zur Verankerung im Beton“ Anhang C, Bemessungsverfahren C
- Verankerung mit Europäischer Technischer Zulassung im gerissenen Beton (Betonzugzone) und im ungerissenen Beton (Betondruckzone)
- Der Dübel darf mit Europäischer Technischer Zulassung in bewehrtem oder unbewehrtem Normalbeton der Festigkeitsklasse von mindestens C20/25 und höchstens C50/60 nac EN 206-1:2000-12 verwendet werden
Feuerwiderstand: R30, R60, R90, R120 (Verankerungsgrund Beton C20/25 bis C50/60): Technical Report TR 020 „Beurteilung von Verankerungen im Beton hinsichtlich der Feuerwiderstandsfähigkeit“ (in ETA-12/0029 enthalten)
Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton (für alle Lastrichtungen)
Es sind die in der Zulassung geregelten Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstände sowie ein Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkungen von YF = 1,4 berücksichtigt. Bei der Kombination von Zug- und Querlasten, bei Randeinfluss und Dübelgruppen beachten Sie bitte die Leitlinie für die Europäische Technische Zulassung (ETAG) Anhang C.
Zulässige Last unter Brandbeanspruchung
Es sind die in der Zulassung empfohlene Teilsicherheitsbeiwerte für die Tragfähigkeit unter Brandbeanspruchung von YM,fi = 1,0 sowie der Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkungen von YF = 1,0 berücksichtigt.
Bohrernenn - und Bohrerschneidendurchmesser
Die Hammerbohrer aus Hartmetall müssen den Angaben des Merkblattes des Deutschen Instituts für Bautechnik und des Fachverbandes Werkzeugindustrie e.V. über die „Kennwerte, Anforderungen und Prüfungen von Mauerbohrern mit Schneidkörpern aus Hartmetall, die zur Herstellung der Bohrlöcher von Dübelverankerungen verwendet werden“ entsprechen. Die Würth Hammerbohrer entsprechen den Angaben des Merkblattes.





Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
- Geeignet zur Befestigung von leichten Deckenbekleidungen und Unterdecken, Metallprofilen, Lochbändern, Drahtabhängern, Noniusabhängern, Holzleisten, Holzlatten, Kanthölzern etc.
- Darf nur unter den Bedingungen trockener Innenräume verwendet werden
Typbezeichnung | W-DN |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Dübeldurchmesser | 6 mm |
Befestigungshöhe max. (t fix) | 5 mm |
Effektive Verankerungstiefe (h ef) | 32 mm |
Bohrernenndurchmesser (d 0) | 6 mm |
Bohrlochtiefe (h 0) | 40 mm |
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f) | 7 mm |
Bohrerschneidendurchmesser (d cut) | 6,4 mm |
Mindestbauteildicke (h min) | 80 mm |
Leistungsdaten | ||
Dübel-Durchmesser [mm] | 6 | |
Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton (für alle Lastrichtungen) | Fzul [kN] ≥ C20/25 und ≤ C50/60 1) | 2,41) |
Zulässiges Biegemoment | Mzul [Nm] | 3,1 |
Zul. Last unter Brandbeanspruchung (Technical Report TR 020) Achs- und Randabstände siehe Europäisch Technische Bewertung ETA-06/0259 | R30; Fzul [kN]2) | 0,8 |
R60; Fzul [kN]2) | 0,7 | |
R90; Fzul [kN]2) | 0,6 | |
R120; Fzul [kN]2) | 0,4 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!