Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Deckplatte Typ DP

DIN 3015-1 DP Stahl Zink-Nickel
DEPL-3015-1-DP-W3-GR1A/1

Art.-Nr. 0599018104

EAN 4047376599666

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Deckplatte Typ DP

Art.-Nr. 0599018104

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 3015-1, Typ DP, Stahl, Zink/Nickel
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenngröße

1A

Nenngröße nach DIN

1

Länge (l3)

34 mm

Lochabstand (horizontal) (e1)

20 mm

Breite (l3)

30 mm

Dicke

3 mm

Lochdurchmesser (D)

7 mm

DIN

3015-1

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Zink-Nickel

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen