Deckplatte Typ DP
DIN 3015-1 DP Stahl Zink-Nickel
DEPL-3015-1-DP-W3-GR5
Art.-Nr.
0599018504
EAN 4047376771864
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 3015-1, Typ DP, Stahl, Zink/Nickel
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenngröße | 5 |
Nenngröße nach DIN | 5 |
Länge (l3) | 70 mm |
Lochabstand (horizontal) (e1) | 52 mm |
Breite (l3) | 30 mm |
Dicke | 3 mm |
Lochdurchmesser (D) | 7 mm |
DIN | 3015-1 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Zink-Nickel |